그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 1.9 온스 |
드레인 포트 크기 | 푸시 유형 |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 폴리 카보네이트 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 156 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
전체 높이 | 7.05 " |
전체 폭 | 2.87 " |
파이프 크기 | 3 / 8 "NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 999570728172 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 17.91 |
선박 길이 (cm) | 7.01 |
선박 폭 (cm) | 7.29 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
모델 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 필터 미디어 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35341 - 400 | 폴리 카보네이트 | 1.9 온스 | 폴리 카보네이트 | CFM 197 | 150의 PSI | 125도 F | 1 / 2 "NPT | ₩ 207,777 | |
F35351 - 400 | 폴리 카보네이트 | 1.9 온스 | 폴리 카보네이트 | CFM 216 | 150의 PSI | 125도 F | 3 / 4 "NPT | ₩ 293,405 | |
F35331 - 410 | 사이트 게이지가있는 금속 | 2.4 온스 | 금속 | CFM 156 | 250의 PSI | 175도 F | 3 / 8 "NPT | ₩ 229,075 | |
F35341 - 410 | 사이트 게이지가있는 금속 | 2.4 온스 | 금속 | CFM 197 | 250의 PSI | 175도 F | 1 / 2 "NPT | ₩ 219,940 | |
F35351 - 410 | 사이트 게이지가있는 금속 | 2.4 온스 | 금속 | CFM 216 | 250의 PSI | 175도 F | 3 / 4 "NPT | ₩ 329,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.