항목 | 빠른 배기 |
부피 계수 | 0.195 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 1.437 " |
맥스. 운영 PSI | 125 |
맥스. 온도 범위 (F) | 32 ~ 160 |
포트 크기 | 입구 1/8", 실린더 1/8", Exh 1/4" |
UPC | 094700411303 |
폭 | 1 23 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.