그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 레버 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
중심 위치 | 휴무 |
CFM | 26 |
부피 계수 | 0.7 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 3.875 " |
전체 길이 | 6 5 / 16 " |
전체 폭 | 1.75 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -10도 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 에어 밸브 유형 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-C | 11 / 16 " | 플런저 / 스프링 | 3 방향, 2 위치 | 1 / 8 " | 화씨 32도 ~ 160도 | 7.5 | 0.2 | 수동 공기 제어 밸브 | ₩ 159,950 | ||
5040-10 | 1.5 " | 레버 / 수동 | 4 방향, 2 위치 | 1 / 8 " | -10도 ~ 180도 F | 16 | 0.4 | 수동 공기 제어 밸브 | ₩ 315,350 | ||
E212LM | 1.75 " | 레버 / 수동 | 4 방향, 2 위치 | 1 / 4 " | -10도 ~ 180도 F | 26 | 0.7 | 수동 공기 제어 밸브 | ₩ 443,502 | ||
E252HM | 1.75 " | 버튼 / 수동 | 3 방향, 2 위치 | 1 / 4 " | -10도 ~ 180도 F | 26 | 0.7 | 수동 공기 제어 밸브 | ₩ 410,217 | ||
E252LS | 1.75 " | 레버 / 스프링 | 3 방향, 2 위치 | 1 / 4 " | -10도 ~ 180도 F | 26 | 0.7 | 수동 공기 제어 밸브 | ₩ 343,122 | ||
20965-1 | - | - | - | - | - | - | - | 스테이블 가드 | ₩ 405,440 | ||
M252TM | - | - | - | - | - | - | - | 수동 공기 제어 밸브 | ₩ 483,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.