그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 3 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
CFM | 7.0 |
부피 계수 | 0.2 |
전기 연결 | DIN 커넥터 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 폐쇄 |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 2.125 " |
전체 폭 | 1.25 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
전력 소비 | 15W |
압력 범위 | 0 ~ 150 psi |
이동 기술 | 직접 |
UPC | 993281059037 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 액추에이터 / 리턴 | 에어 밸브 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A222SS-120-A | 3.875 " | 솔레노이드 / 스프링 | 4 방향, 2 위치 | 3 15 / 32 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8W | 0 ~ 150 psi | ₩ 329,472 | ||
A249SS-120-A | 3 9 / 16 " | 솔레노이드 / 스프링 | 4 방향, 2 위치 | 3.875 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8 승 | 50 ~ 150 psi | ₩ 328,632 | ||
A312SD-012-D | 3.25 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 4 방향, 3 위치 | 3 31 / 32 " | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | 4.8W | 50 ~ 150 psi | ₩ 598,080 | ||
K216SS-120-A | 3.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 4 방향, 2 위치 | 10.625 " | 4.5 " | 3 / 4 " | - | 50 ~ 150 psi | ₩ 1,914,377 | ||
CAT66P-120-A | 3.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 3 방향, 2 위치 | 2.125 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 15W | 0 ~ 150 psi | ₩ 277,252 | ||
A222SS-024-D | 3.875 " | 솔레노이드 / 스프링 | 4 방향, 2 위치 | 3 15 / 32 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8W | 0 ~ 150 psi | ₩ 310,800 | ||
A249SS-024-D | 3 9 / 16 " | 솔레노이드 / 스프링 | 4 방향, 2 위치 | 3.875 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8W | 50 ~ 150 psi | ₩ 327,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.