항목 | 에어 파일럿 방향 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 파일럿 / 파일럿 |
CFM | 50 |
Cv | 1.5 |
높이 | 1 13 / 16 " |
길이 | 2 15 / 16 " |
맥스. 운영 PSI | 150 |
맥스. 온도 범위 (F) | 0 ~ 180 |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 4 |
파일럿 포트 크기 NPT (인치) | 1/8(에프) |
파일럿 압력 | 20 PSI |
포트 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 바디 포트 |
UPC | 094700417404 |
사용 | 공기 또는 불활성 가스 용 |
진공 | 29 In / Hg 정격 |
폭 | 1 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 / 리턴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A212PS | 파일럿 / 스프링 | ₩ 210,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.