항목 | T 형 벽걸이 |
맞다 | 표준 2000 시리즈 |
모델 번호와 함께 사용 | 2000 시리즈 |
높이 | 0.86 " |
길이 | 3.74 " |
자재 | 알류미늄 |
타입 | 범용 |
폭 | 2.98 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.