그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 잠금 밸브 |
색상 | 검정 |
높이 | 2.67 " |
최대. 흐름 | 219 CFM |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175 F |
NPT | 1 / 2 " |
타입 | 모듈 |
UPC | 663023062136 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.