그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Wildland 소방 호스 |
폭발 압력 | 900의 PSI |
색상 | 백 |
커플 링 보울 크기 | 1-1 / 2 " |
커플 링 재료 | 알류미늄 |
호스 내부 직경. | 1.5 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 유형 | 싱글 재킷 |
자켓 소재 | 폴리 에스테르 |
라이너 재료 | 폴리 우레탄 |
시험 압력 | 600의 PSI |
나사 유형 | NH |
사용 압력 | 300의 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
선박 높이 (cm) | 50.55 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | AR |
모델 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
G55H15F100N | 1.5 " | 100ft. | NH | ₩ 391,090 | |
G55H1F100N | 1" | 100ft. | NST | ₩ 292,250 | |
G55H1F50N | 1" | 50ft. | NH | ₩ 201,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.