ARMORED TEXTILES G52H15HDRY100N 공격 라인 소방 호스 100 피트 길이 400 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공격 라인 소방 호스 |
폭발 압력 | 1200의 PSI |
색상 | 노란색 |
커플 링 보울 크기 | 1-1 / 2 " |
커플 링 재료 | 알류미늄 |
호스 내부 직경. | 1.5 " |
호스 길이 | 100ft. |
자켓 소재 | 폴리 에스테르 |
라이너 재료 | 고무 |
시험 압력 | 800의 PSI |
나사 유형 | NH |
사용 압력 | 400의 PSI |
선박 중량 (kg) | 15.59 |
선박 높이 (cm) | 64.01 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | US |
모델 | 폭발 압력 | 색상 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 자켓 소재 | 라이너 재료 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H15FX4100N | 900의 PSI | 노란색 | 1.5 " | 100ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 782,250 | |
G56H15FX450N | 900의 PSI | 노란색 | 1.5 " | 50ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 427,717 | |
G56H175FX4100N | 900의 PSI | 노란색 | 1.75 " | 100ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 874,492 | |
G56H175FX450N | 900의 PSI | 노란색 | 1.75 " | 50ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 486,010 | |
G56H2FX4100N | 900의 PSI | 노란색 | 2" | 100ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 1,085,962 | |
G56H2FX450N | 900의 PSI | 노란색 | 2" | 50ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 578,357 | |
G56H25FX4100N | 900의 PSI | 노란색 | 2.5 " | 100ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 1,094,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.