ARMORED TEXTILES G56H2FX4100N 공격 라인 소방 호스 100피트 길이 330 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공격 라인 소방 호스 |
폭발 압력 | 900의 PSI |
색상 | 노란색 |
커플 링 보울 크기 | 1-1 / 2 " |
커플 링 재료 | 알류미늄 |
호스 내부 직경. | 2" |
호스 길이 | 100ft. |
호스 유형 | 4- 레이어 |
자켓 소재 | 고무 |
라이너 재료 | 고무 |
시험 압력 | 600의 PSI |
나사 유형 | NH |
사용 압력 | 330의 PSI |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | ES |
모델 | 폭발 압력 | 색상 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 자켓 소재 | 라이너 재료 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H15FX4100N | 900의 PSI | 노란색 | 1.5 " | 100ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 953,085 | |
G56H15FX450N | 900의 PSI | 노란색 | 1.5 " | 50ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 478,310 | |
G56H175FX4100N | 900의 PSI | 노란색 | 1.75 " | 100ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 1,065,470 | |
G56H175FX450N | 900의 PSI | 노란색 | 1.75 " | 50ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 537,950 | |
G56H2FX450N | 900의 PSI | 노란색 | 2" | 50ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 704,900 | |
G56H25FX4100N | 900의 PSI | 노란색 | 2.5 " | 100ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 1,330,070 | |
G56H25FX450N | 900의 PSI | 노란색 | 2.5 " | 50ft. | 고무 | 고무 | 330의 PSI | ₩ 687,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.