ARMORED TEXTILES G50H25RY50 공격 라인 소방 호스 50피트 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공격 라인 소방 호스 |
폭발 압력 | 900의 PSI |
색상 | 노란색 |
커플 링 보울 크기 | 3" |
커플 링 재료 | 알류미늄 |
호스 내부 직경. | 2.5 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 유형 | 싱글 재킷 |
자켓 소재 | 고무 |
라이너 재료 | 고무 |
시험 압력 | 600의 PSI |
나사 유형 | NST |
사용 압력 | 300의 PSI |
선박 중량 (kg) | 12.7 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 4009310000 |
프로덕트 | 모델 | 폭발 압력 | 색상 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G50H2RY50 | 900의 PSI | 노란색 | 2" | 50ft. | 300의 PSI | ₩ 639,292 | ||
G50H2RR50 | 900의 PSI | 빨간색 | 2" | 50ft. | 300의 PSI | ₩ 639,292 | ||
G52H25HDB100 | 1200의 PSI | 파란색 | 2.5 " | 100ft. | 400의 PSI | ₩ 1,063,440 | ||
G52H25HDR100 | 1200의 PSI | 빨간색 | 2.5 " | 100ft. | 400의 PSI | ₩ 1,063,440 | ||
G52H25HDW100 | 1200의 PSI | 백 | 2.5 " | 100ft. | 400의 PSI | ₩ 1,056,895 | ||
G52H25HDY100 | 1200의 PSI | 노란색 | 2.5 " | 100ft. | 400의 PSI | ₩ 1,063,440 | ||
G52H175HDW100 | 1200의 PSI | 백 | 1.75 " | 100ft. | 400의 PSI | ₩ 644,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.