그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 브론즈 |
공장 설정 압력 | 50의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 6.5 " |
압력 범위 | 0 ~ 300 psi |
시트 재질 | 브론즈 |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
증기 용량 | 126 Lb./ 시간 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 406도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88A2-15 | 15의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 6.5 " | ₩ 276,867 | |
88B2-15 | 15의 PSI | 3 / 4 " | 1" | 6.875 " | ₩ 299,145 | |
88C2-15 | 15의 PSI | 1" | 1.25 " | 7.5 " | ₩ 331,555 | |
88D2-15 | 15의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 8.5 " | ₩ 450,590 | |
88E2-15 | 15의 PSI | 1.5 " | 2" | 9.75 " | ₩ 499,292 | |
88F2-15 | 15의 PSI | 2" | 2.5 " | 11.125 " | ₩ 762,212 | |
88A2-25 | 25의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 6.5 " | ₩ 276,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.