그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 황동 / 청동 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
공장 설정 압력 | 40의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 7.375 " |
전체 길이 | 7.375 " |
시트 재질 | 황동 / 스테인레스 스틸 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -320도 ~ 406도 F |
테스트 레버 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481400000 |
모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 테스트 레버 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740EF-M2L-15 | 15의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 471,187 | |
740EF-M2L-25 | 25의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 471,187 | |
740EF-M2L-30 | 30의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 471,187 | |
740EF-M2L-40 | 40의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 아니 | ₩ 471,187 | |
740EF-M1A-90 | 90의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 479,832 | |
740EF-M1A-100 | 100의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 479,832 | |
740EF-M1A-125 | 125의 PSI | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 가능 | ₩ 479,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.