플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

AQUATROL 안전 밸브 740DC-M1A-150 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 150 Psi | AF9YTT 30VZ05

AQUATROL SAFETY VALVES 740DC-M1A-150 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 150 Psi

재고 있음 있음
항목: AF9YTT 모델: 740DC-M1A-150크로스 참조: 30VZ05

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 380,362 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 릴리프 밸브
본체 재질황동 / 청동
디스크 재료스테인리스 강
공장 설정 압력150의 PSI
인 레트 크기1 / 2 "
입구 유형MNPT
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형FNPT
전체 높이7.375 "
전체 길이7.375 "
시트 재질황동 / 스테인레스 스틸
스프링 재질스테인리스 강
온도. 범위-320도 ~ 406도 F
테스트 레버가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.35
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8481400000

제품 변형

프로덕트모델공장 설정 압력인 레트 크기출구 크기전체 높이전체 길이테스트 레버가격
AQUATROL 안전 밸브 740EF-M2L-15 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515의 PSI1"1.25 "8.125 "8.125 "아니₩ 471,187
AQUATROL 안전 밸브 740EF-M2L-25 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525의 PSI1"1.25 "8.125 "8.125 "아니₩ 471,187
AQUATROL 안전 밸브 740EF-M2L-30 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030의 PSI1"1.25 "8.125 "8.125 "아니₩ 471,187
AQUATROL 안전 밸브 740EF-M2L-40 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040의 PSI1"1.25 "8.125 "8.125 "아니₩ 471,187
AQUATROL 안전 밸브 740EF-M1A-90 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090의 PSI1"1.25 "8.125 "8.125 "가능₩ 479,832
AQUATROL 안전 밸브 740EF-M1A-100 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100의 PSI1"1.25 "8.125 "8.125 "가능₩ 479,832
AQUATROL 안전 밸브 740EF-M1A-125 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125의 PSI1"1.25 "8.125 "8.125 "가능₩ 479,832

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 740DC-M1A-150 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 150 Psi
₩ 380,362 /단위