그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리 섬유 백업 테이프 |
길이 | 2 1 / x 41 ' |
자재 | 유리 섬유, 접착 코팅 알루미늄 테이프 |
타입 | 롤 |
UPC | 815916020734 |
선박 중량 (kg) | 2.47 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 7607205000 |
원산지 | US |
가. 600A
A. 스테인리스강 및 듀플렉스 스테인리스강에 적합합니다.
A. 이 Fiback 백킹 테이프는 TIG, MIG 및 SMAW(스틱) 용접 공정에 이상적입니다.
A. 백퍼징은 용접시 불활성 가스로 용접 내면을 덮어 환경 오염을 방지하기 위해 사용합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AFBT-4.0 | 4 x 41 ' | ₩ 213,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.