이지 퍼지
이 아쿠아솔(Aquasol) 용접 제품은 미리 성형된 자가 접착식 퍼지 댐으로, 수용성입니다. 용접 부위의 가스를 제거하는 동시에 퍼지 가스의 양과 설치 시간을 절약합니다. 이 퍼지 댐은 접착제를 노출시키기 위해 벗겨내고, 파이프에 삽입한 후 눌러서 쉽게 설치할 수 있습니다....
Aquasol Corporation의 제품 라인에는 수용성 종이, 테이프, 퍼지 댐, 팽창식 블래더 시스템, 산소 모니터링 키트 및 산업용 세척 와이프가 포함됩니다. Aquasol CE 승인 수용성 종이 스테인리스강 및 알루미늄 파이프의 TIG 용접 중에 용접 영역 내에서 비활성 가스(예: 아르곤 및 헬륨)를 유지합니다. 카르복시메틸셀룰로오스 나트륨과 목재펄프로 구성되어 물에 완전히 녹는 무독성 친환경 종이입니다. 수용성 테이프를 사용하여 내부 파이프 벽에 쉽게 설치하여 기밀 밀봉을 만들 수 있습니다. 아쿠아솔 산소 모니터 연소 중 또는 용접 가스 퍼지 중에 배출되는 산소의 양을 측정합니다. 이 프로그래밍 가능한 고정밀 산소 모니터는 시청각 알람, 내부 펌프, 충전식 9V 배터리, 자동 자가 보정, 데이터 로깅 기능 및 조명 디스플레이를 갖추고 있습니다.
상세 보기TIG 용접 액세서리파이프 청소 및 용접 중에 파이프 벽에 불침투성 기밀 밀봉을 생성하는 데 사용되는 스파크 방지 팽창식 퍼지 블래더. 폴리우레탄 코팅 나일론으로 제작되었으며 다양한 직경으로 제공됩니다. 퍼지 댐, 수용성 페이퍼 및 소켓 용접 스페이서 링도 사용 가능 (125 제품)
연소 분석기 액세서리연소 중 배출되는 산소량을 측정하도록 설계된 프로그래밍 가능 산소 모니터링 키트입니다. 0~21%의 산소 농도를 측정할 수 있으며, 9V NiMH 셀 충전식 배터리로 구동됩니다. 별도의 충전식 배터리와 산소 센서도 구매 가능합니다. (9 제품)
일회용 수건 및 물티슈드라이 와이프는 표면 닦기, 손 말리기, 도구 문지르기, 용접 건에서 이물질 제거에 적합합니다. 세균 확산을 방지하고 세탁할 필요성을 없애는 데 도움이 됩니다.(2 제품)
용접 건 어댑터Aquasol 모듈식 퍼지 댐 시스템과 함께 사용되는 접촉 팁 및 호스 어댑터를 포함하여 용접하는 동안 안전한 밀봉 및 규제된 분위기를 설정합니다.(2 제품)
Aquasol 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Benchmark Scientific, Lincoln Electric, Miller Weldcraft & Miller Electric MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 용접 제품 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Aquasol 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Aquasol Corporation의 제품 라인에는 수용성 종이, 테이프, 퍼지 댐, 팽창식 블래더 시스템, 산소 모니터링 키트 및 산업용 세척 와이프가 포함됩니다. Aquasol CE 승인 수용성 종이 스테인리스강 및 알루미늄 파이프의 TIG 용접 중에 용접 영역 내에서 비활성 가스(예: 아르곤 및 헬륨)를 유지합니다. 카르복시메틸셀룰로오스 나트륨과 목재펄프로 구성되어 물에 완전히 녹는 무독성 친환경 종이입니다. 수용성 테이프를 사용하여 내부 파이프 벽에 쉽게 설치하여 기밀 밀봉을 만들 수 있습니다. 아쿠아솔 산소 모니터 연소 중 또는 용접 가스 퍼지 중에 배출되는 산소의 양을 측정합니다. 이 프로그래밍 가능한 고정밀 산소 모니터는 시청각 알람, 내부 펌프, 충전식 9V 배터리, 자동 자가 보정, 데이터 로깅 기능 및 조명 디스플레이를 갖추고 있습니다.
이 아쿠아솔(Aquasol) 용접 제품은 미리 성형된 자가 접착식 퍼지 댐으로, 수용성입니다. 용접 부위의 가스를 제거하는 동시에 퍼지 가스의 양과 설치 시간을 절약합니다. 이 퍼지 댐은 접착제를 노출시키기 위해 벗겨내고, 파이프에 삽입한 후 눌러서 쉽게 설치할 수 있습니다....
I-Purge 모듈형 팽창식 블래더 시스템은 용접부 양쪽의 파이프 구간에 설치하여 용접부에 불침투성 밀봉을 형성합니다. 이 시스템은 고온 환경에서도 재사용이 가능합니다. 퀵 커넥트 피팅을 사용하여 스냅 방식으로 간편하게 조립 및 분해할 수 있습니다....
Opti-Purge 팽창식 퍼징 시스템은 스테인리스강, 니켈, 티타늄 및 기타 금속 및 합금으로 제작된 대구경 파이프(48~84인치) 용접에 이상적입니다. 두 개의 외부 링과 중공 커넥터로 구성된 독특한 일체형 디자인으로 제작되었습니다. 장치를 쉽게 팽창시켜 불투과성을 형성할 수 있습니다....
EZ 존 테이프는 두 파이프 사이의 루트 갭을 밀봉하고 용접부 내부의 불활성 가스를 파이프 내부에 가두어 용접 이음매 오염을 방지하는 데 이상적입니다. 테이프 바깥쪽 가장자리에는 루트 갭 양쪽에 접착할 수 있도록 접착제가 코팅된 두 개의 알루미늄 스트립과 접착제가 없는 알루미늄 스트립이 포함되어 있습니다....
EZ 와이프는 파이프 내외부 가장자리에 쌓인 먼지와 때를 제거하여 용접 부위를 깨끗하게 정리하는 데 사용되며, 용접의 순도를 향상시킵니다. EZ 와이프는 제거하기 어려운 파이프 얼룩을 위한 연마면과 제거하기 어려운 파이프 얼룩을 위한 매끄러운 면으로 구성된 특수 양면 세척 천입니다....
PRO OX 시리즈 산소 모니터링 장치와 같은 산소 모니터링 장치는 퍼징 프로세스 동안 최소값 100PPM(0.01%)까지 산소 함량을 측정합니다. 또한 무선으로 산소 수치를 블루투스 수신 장치로 전송하는 블루투스 전송 장치가 있어 작업자가 수치를 원격으로 볼 수 있습니다.
많은 Aquasol 용접 제품이 CE 표준을 준수합니다. Aquasol의 미국 기반 공장은 ISO 인증을 획득하여 고품질 제품을 보장합니다.
Aquasol 수용성 페이퍼 및 테이프는 깨끗하고 품질 좋은 용접을 보장하기 위해 파이프의 두 끝단을 밀봉하고 TIG 용접 응용 프로그램 중에 포함된 퍼지 가스를 유지하는 데 적합합니다. 작업이 완료된 후 파이프를 물이나 증기로 세척하여 쉽게 용해되어 파이프 내 흐름이 제한되지 않습니다.