그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팽창 식 퍼지 블래 더 |
지름 | 20 " |
자재 | 폴리 우레탄 코팅 나일론 |
UPC | 852645001498 |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
HS 코드 | 3926907500 |
원산지 | US |
A. 용접 품질을 향상시키면서 산화/부식을 방지하기 위해 스테인레스 스틸, 알루미늄 또는 기타 내식성 재료로 만들어진 TIG 용접 파이프 전에 퍼지 가스(불활성 가스)를 사용하여 파이프를 퍼지합니다.
A. 팽창식 주머니의 외부 재료는 최대 400°F(205°C)의 온도를 견딜 수 있습니다. 그러나 블래더 내부 소재는 최대 온도인 250°F(120°C)를 견딜 수 있도록 내열성이 낮습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.