그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 등급 밀도 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
유량 | 8gpm |
높이 | 9.75 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 5 |
외부 Dia. | 2.625 " |
감소 | 녹 및 먼지, 스케일 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.