플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 Z1834 건축용 볼트 스테인리스 스틸 버튼 7/8 x 2 1/2인치 | AB6BDQ 20X913

APPROVED VENDOR Z1834 건축용 볼트 스테인리스 스틸 버튼 7/8 x 2 1/2in

재고 있음 있음
항목: AB6BDQ 모델 : Z1834크로스 참조: 20X913

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 177,835 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목건축 섹스 볼트
배럴 Dia.7 / 8 "
배럴 헤드 Dia.1.25 "
배럴 헤드 높이1 / 2 "
배럴 길이2.5 "
배럴 스레드 깊이3 / 4 "
드라이브 크기1 / 2 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
그립 범위2.5 "
헤드 스타일단추
자재SS
로크웰 경도B85
인장 강도80,000의 PSI
스레드 크기5 / 8-11
타입여성

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)2.79
HS 코드7318190000
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR Z1834 건축용 볼트 스테인리스 스틸 버튼 7/8 x 2 1/2in
₩ 177,835 /단위