APPROVED VENDOR WWG301500150072 Keystock 소형 1 1/2 x 1 1/2 인치 72 인치 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주요 재고 있음 |
마감재 | 평원 |
길이 | 72 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B86 |
크기 | 1 1/2 x 1 1/2 " |
인장 강도 | 60,000 PSI |
타입 | 축소 형 |
선박 중량 (kg) | 20.59 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7228608000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.