그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 머신 키 |
끝 유형 | 테이퍼 깁 |
마감재 | 평원 |
머리 높이 | 1.125 " |
길이 | 4" |
길이 허용차 | -0.100 " |
자재 | 강철 |
로크웰 경도 | B85 |
사각형. | 3 / 4 " |
인장 강도 | 64,000 PSI |
두께 공차 | +0.002 인치 |
타입 | 테이퍼 깁 헤드 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318240000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.