그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 평 와셔, B 형 |
색상 | 은 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | 1.25 " |
내부 Dia. | 1-5 / 16 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
외부 Dia. | 3" |
포장된 제품 무게 | 0.326 |
로크웰 경도 | B70 |
크기 | 1.25 " |
두께 | 0.146 ~ 0.174 인치 |
두께 공차 | 0.146 ~ 0.174 인치 |
타입 | 정규병 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASB58N8 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.25 " | 0.1475 | 5 / 8 " | 0.09 ~ 0.112 인치 | 0.090 ~ 0.112 인치 | 폭이 좁은 | ₩ 14,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.