그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포스터 프레임 |
프레임 색상 | 은 |
프레임 재질 | 플라스틱 |
프레임 크기 | 18 x 24 " |
마운트 | 수직 또는 수평 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 색상 | 프레임 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
UVSNAP3624 | 은 | 24 x 36 " | ₩ 109,007 | |
UVSNAP1411 골드 | 덴탈 | 11 x 14 " | - | RFQ
|
UVSNAP1411 검정 | 검정 | 11 x 14 " | ₩ 80,342 | |
UVSNAP1411 실버 | 은 | 11 x 14 " | ₩ 80,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.