그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 커플 링 |
자료 유형 | 받침 |
바디 캐스팅 | 60,000의 PSI |
디자인 | 자체 잠금 |
듀티 등급 | 표준 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 5" |
자재 | 도금 된 연성 철 |
맥스. 열리는 | 8" |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 4 |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 3.03 " |
전체 폭 | 9.875 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
크기 | 1 / 2 " |
회전 각도 | 360 학위 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
인후 깊이 | 4.25 " |
타입 | (F) NPT |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7307193040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 디자인 | 자재 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 크기 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LX85 | 공통 헤드, 불일치 피팅 제거 및 직접 연결 가능 | 가단성 철 | 110의 PSI | - | - | -20 ~ 160 F | 빈 끝 | ₩ 12,635 | ||
3LX87 | 공통 헤드, 불일치 피팅 제거 및 직접 연결 가능 | 가단성 철 | 110의 PSI | - | - | -20 ~ 160 F | 트리플 연결 | ₩ 22,260 | ||
3LX93 | 공통 헤드, 불일치 피팅 제거 및 직접 연결 가능 | 가단성 철 | 110의 PSI | - | 5 / 8 " | -20 ~ 160 F | 호스 끝 | ₩ 13,265 | ||
UCFL-75G | 자체 잠금 | 도금 된 연성 철 | 300의 PSI | 3.25 " | 3 / 4 " | -40 ~ 250 F | (F) NPT | ₩ 75,075 | ||
UCML-50G | 자체 잠금 | 도금 된 연성 철 | 300의 PSI | 4.03 " | 1 / 2 " | -40 ~ 250 F | (M) NPT | ₩ 75,075 | ||
UCML-75G | 자체 잠금 | 도금 된 연성 철 | 300의 PSI | 4.25 " | 3 / 4 " | -40 ~ 250 F | (M) NPT | ₩ 75,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.