항목 | 범용 커플 링 |
디자인 | 공통 헤드, 불일치 피팅 제거 및 직접 연결 가능 |
자재 | 가단성 철 |
최대. 압력 | 110의 PSI |
크기 | 5 / 8 " |
온도. 범위 | -20 ~ 160 F |
타입 | 호스 끝 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 디자인 | 자재 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 크기 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LX85 | 공통 헤드, 불일치 피팅 제거 및 직접 연결 가능 | 가단성 철 | 110의 PSI | - | - | -20 ~ 160 F | 빈 끝 | ₩ 12,635 | ||
3LX87 | 공통 헤드, 불일치 피팅 제거 및 직접 연결 가능 | 가단성 철 | 110의 PSI | - | - | -20 ~ 160 F | 트리플 연결 | ₩ 22,260 | ||
UCFL-50G | 자체 잠금 | 도금 된 연성 철 | 300의 PSI | 3.03 " | 1 / 2 " | -40 ~ 250 F | (F) NPT | ₩ 90,177 | ||
UCFL-75G | 자체 잠금 | 도금 된 연성 철 | 300의 PSI | 3.25 " | 3 / 4 " | -40 ~ 250 F | (F) NPT | ₩ 75,075 | ||
UCML-50G | 자체 잠금 | 도금 된 연성 철 | 300의 PSI | 4.03 " | 1 / 2 " | -40 ~ 250 F | (M) NPT | ₩ 75,075 | ||
UCML-75G | 자체 잠금 | 도금 된 연성 철 | 300의 PSI | 4.25 " | 3 / 4 " | -40 ~ 250 F | (M) NPT | ₩ 75,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.