그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 볼트 |
볼트 크기 | 3 / 16 " |
드릴 크기 | 9 / 16 " |
머리 Dia. | 3 / 8 " |
머리 높이 | 1 / 8 " |
헤드 유형 | 버섯 |
자재 | 강철 |
나사 길이 | 5" |
크기 | 3 / 16 " |
나사 길이 | 4.875 " |
스레드 크기 | 10-24 |
사용 가능한 길이 | 3.375 " |
날개 스팬 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.