그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 90도 |
각도 | 90 학위 |
바브 크기 | 3 / 4 " |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 가시 x MNPT |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
크기 | 1 / 2 " |
스타일 | 호스 바브 |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
나사 유형 | NPT 실 |
타입 | 팔꿈치 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 바브 크기 | 파이프 크기 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-90 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1/4 x 1/4 " | 호스 바브 | 팔꿈치 | ₩ 2,677 | |
HB025 / 038-90 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1/4 x 3/8 " | 호스 바브 | 팔꿈치 | ₩ 2,607 | |
HB025 / 050-90 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1/4 x 1/2 " | 호스 바브 | 팔꿈치 | ₩ 2,607 | |
HB050-90 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 호스 바브 | 팔꿈치 | ₩ 2,817 | |
HB050 / 038-90 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 호스 바브 | 팔꿈치 | ₩ 2,765 | |
HB100-90 | 1" | 1" | 1" | 호스 바브 | 팔꿈치 | ₩ 3,990 | |
HB100 / 075-90 | 3 / 4 " | 1" | 1" | 호스 바브 | 팔꿈치 | ₩ 3,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.