그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 로크 너트 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
비교 가능 | A2 스테인리스 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 4 "-10 |
마감재 | 평원 |
학년 | 18-8 |
높이 | 8 / 9 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
너트 유형 | 나일론 삽입 잠금 너트 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 무거운 나일론 인서트 |
폭 | 1 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16.99 |
선박 폭 (cm) | 16.99 |
HS 코드 | 7318160060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.