플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U51041.019.0100 소켓 캡 나사 표준 스테인레스 스틸 10-32X1, 100PK | AF2QCF 6XB26

APPROVED VENDOR U51041.019.0100 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 10-32X1, 100PK

재고 있음 있음
항목: AF2QCF 모델 : U51041.019.0100크로스 참조: 6XB26 / 42KE69

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 29,925 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기# 10-32
드라이브 크기5 / 16 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.5 / 16 "
머리 높이1 / 16 "
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이1"
자재18-8 스테인리스
최소 인장 강도80,000의 PSI
로크웰 경도B80에서 C32
온도. 범위화씨 -65도 ~ 화씨 300도
스레드 Dia.#10
스레드 방향오른손
나사 길이1"
스레드 크기32
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.47
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318156010
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기드라이브 크기머리 Dia.머리 높이헤드 유형항목머리 아래 길이최소 인장 강도가격
승인된 공급업체 1FY51 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 8-32x3/4 - 50개 팩 | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "ㅁㄴㅇㄹ소켓 헤드 캡 나사3 / 4 "80,000의 PSI₩ 58,932
승인된 공급업체 1FY55 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 10-24x3/4 - 50개 팩 | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "ㅁㄴㅇㄹ소켓 헤드 캡 나사3 / 4 "80,000의 PSI₩ 75,040
승인된 공급업체 1FY56 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 10-24x1 - 25개 팩 | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "ㅁㄴㅇㄹ소켓 헤드 캡 나사1"80,000의 PSI₩ 44,339
RFQ
승인된 공급업체 1FY58 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 10-32x1/2 - 25개 팩 | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "ㅁㄴㅇㄹ소켓 헤드 캡 나사1 / 2 "80,000의 PSI₩ 40,187
RFQ
승인된 공급업체 1FY65 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 1/4-20x3/4 - 25개 팩 | AA9UZB 1FY651 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "ㅁㄴㅇㄹ소켓 헤드 캡 나사3 / 4 "80,000의 PSI₩ 49,078
승인된 공급업체 1FY67 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 1/4-20x1-1/4 - 25개 팩 | AA9UZD 1FY671 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "ㅁㄴㅇㄹ소켓 헤드 캡 나사1.25 "80,000의 PSI₩ 55,457
승인된 공급업체 1FY68 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 1/4-20x1-1/2 - 10개 팩 | AA9UZE 1FY681 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "ㅁㄴㅇㄹ소켓 헤드 캡 나사1.5 "80,000의 PSI₩ 37,087

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U51041.019.0100 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 10-32X1, 100PK
₩ 29,925 /팩