플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U51000.075.0350 육각 캡 나사 스테인레스 스틸 3/4-10 X 3-1/2, 5PK | AC8JZB 3AVT3

APPROVED VENDOR U51000.075.0350 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 3/4-10 X 3-1/2, 5PK

재고 있음 있음
항목: AC8JZB 모델 : U51000.075.0350크로스 참조: 3AVT3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 41,545 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재스테인리스 강
직경 / 나사 크기3 / 4 "-10
지름3 / 4 "
마감재 평원
학년등급 없음
머리 높이15 / 32 "
헤드 유형마녀
헤드 폭1.125 "
머리 아래 길이3.5 "
자재18-8 스테인리스
최소 나사산 길이1-3 / 4 "
로크웰 경도B80
측정 시스템인치
인장 강도85,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 길이1.75 "
스레드 크기10
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.21
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158055
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0350 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 3/4-10 X 3-1/2, 5PK
₩ 41,545 /팩