플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U38157.125.0001 평와셔 강철 1-1/4, 5PK에 적합 | AB8ERW 25DK27

APPROVED VENDOR U38157.125.0001 평와셔 스틸 1-1/4, 5PK에 적합

재고 있음 있음
항목: AB8ERW 모델 : U38157.125.0001크로스 참조: 25DK27 / 42JX15

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,375 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랫 와셔
마감재 뜨거운 담근 아연 도금
볼트 크기에 적합1.25 "
내부 Dia.1.375 "
자재강철
외부 Dia.3"
온도-58도 302도까지
두께0.165 "
타입넓은

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.37
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)16.99
선박 폭 (cm)16.38
HS 코드7318220000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델마감재 볼트 크기에 적합내부 Dia.외부 Dia.로크웰 경도크기두께두께 공차가격
승인된 공급업체 5GAX1 플랫 와셔 Iso 7089 Dac 500b M42에 적합 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mm다 30-40-5mm+/- 0.600mm₩ 77,712
승인된 공급업체 5KEF8 플랫 와셔 DIN 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF8평원M4244mm78mm다 29-36-8mm+/- 0.800mm₩ 32,080

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U38157.125.0001 평와셔 스틸 1-1/4, 5PK에 적합
₩ 11,375 /팩