그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 드릴링 스크류 |
드릴 포인트 길이 | 0.235 " |
드릴 포인트 크기 | #3 |
드라이브 유형 | 필립스 |
운전사 크기 | #2 |
마감재 | 평원 |
헤드 각도 | 82-80도 |
머리 색깔 | ㅁㄴㅇㄹ |
머리 Dia. | 0.362-0.333 " |
머리 높이 | 0.116 "(참조) |
헤드 유형 | 평면 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 410 스테인레스 스틸 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | # 10-16 |
타입 | 셀프 드릴링 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 7318141030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드릴 포인트 크기 | 드라이브 유형 | 헤드 각도 | 머리 색깔 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F08T162WDM-G1M | #3 | 사각형. | - | ㅁㄴㅇㄹ | 0.395 " | - | 1.625 " | # 8-18 | ₩ 431,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.