그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
마감재 | 아연 도금 |
헤드 각도 | 82도 |
머리 Dia. | 0.362 " |
머리 높이 | 0.116 " |
헤드 유형 | 평면 |
길이 | 3" |
자재 | 탄소강 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
스레드 크기 | 10-24 |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7318154000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 헤드 각도 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580480-PG | 82도 | 0.362 " | 0.116 " | 3" | 10-32 | ₩ 39,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.