APPROVED VENDOR U20170.150.3600 나사산 막대 아연 도금 1-1/2-6x3 피트
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
항목 | 스레드로드 |
클래스 | 1A |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 3ft. |
온도. 범위 | -58도 302도까지 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 7 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 6.31 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7318155056 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.