그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 헤드 캡 나사 |
직경 / 나사 크기 | # 10-32 |
드라이브 크기 | 1 / 8 " |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 5 / 16 " |
머리 높이 | 1 / 16 " |
헤드 유형 | 평면 |
머리 아래 길이 | 2" |
자재 | 합금강 |
최소 인장 강도 | 135,000의 PSI |
로크웰 경도 | C37에서 C44로 |
온도. 범위 | -화씨 58도에서 화씨 302도 |
스레드 Dia. | #10 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
스레드 크기 | 32 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 끝 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.01 |
선박 폭 (cm) | 16.69 |
HS 코드 | 7318156040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 머리 아래 길이 | 최소 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701118-PG | 1 / 4 "-20 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 단추 | 1 / 4 " | 145,000의 PSI | ₩ 31,990 | ||
1GA28 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 검은 산화물 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | 5 / 8 " | 180,000의 PSI | ₩ 54,780 | ||
1GA55 | 5 / 16 "-24 | 1 / 4 " | 검은 산화물 | 7 / 16 " | 5 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | 1" | 180,000의 PSI | ₩ 64,812 | ||
1GA65 | 3 / 8 "-16 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | 2.25 " | 180,000의 PSI | ₩ 44,802 | RFQ
| |
5MXZ1 | # 8-32 | 9 / 64 " | 검은 산화물 | 5 / 16 " | 5 / 64 " | ㅁㄴㅇㄹ | 1 / 8 " | 180,000의 PSI | ₩ 57,702 | ||
5MYJ3 | 1 / 4 "-20 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 단추 | 1.25 " | 144,000의 PSI | ₩ 59,912 | ||
5MYP0 | 5 / 8 "-11 | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 1" | 5 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3.5 " | 170,000의 PSI | ₩ 132,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.