그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구조용 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | A325 |
머리 Dia. | 1.25 " |
머리 높이 | 15 / 32 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4.75 " |
로크웰 경도 | C25에서 C34로 |
인장 강도 | 120,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.375 " |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 헤비 육각 헤드 |
선박 중량 (kg) | 3.25 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 7318152030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.