항목 | 물미 |
플랜지 Dia. | 4.682 " |
자재 | 구리 |
전체 길이 | 1.125 " |
튜브 내부 직경. | 3.875 " |
튜브 외경. | 4" |
프로덕트 | 모델 | 플랜지 Dia. | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15FER14AMP-구리 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC20FER14AMP-구리 | 2.516 " | 1.875 " | 2" | - | RFQ
| |
TC30FER14AMP-구리 | 3.579 " | 2.875 " | 3" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.