항목 | 버터 플라이 밸브 |
보어 직경. | 1.375 " |
플랜지 Dia. | 1.984 " |
시트 재질 | 실리콘 |
밸브 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TC10VBFVSTSS | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC20VBFVSTSS | 1.875 " | 2.516 " | - | RFQ
| |
TC30VBFVSTSS | 2.875 " | 3.579 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.