APPROVED VENDOR TC15GASSIL-FLANGE 실리콘 개스킷, 1.5인치 크기, Tri Clover 호환 플랜지, 수입품
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
내부 Dia. | 1.375 " |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 2" |
온도 범위 | -58 Deg.F에서 446 Deg.F |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-100 | 7 / 8 " | 부나 N | - | -30 Deg.F에서 250 Deg.F | - | RFQ
| |
40MPU-150 | 1-3 / 8 " | 부나 N | - | -30 Deg.F에서 250 Deg.F | - | RFQ
| |
40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 Deg.F에서 300 Deg.F | - | RFQ
| |
40MPFE-150 | 1-3 / 8 " | EPDM | - | -20 Deg.F에서 300 Deg.F | - | RFQ
| |
TC10가스빛 | 0.875 " | FKM 바이톤 | 1.984 " | -25 Deg.F에서 400 Deg.F | - | RFQ
| |
TC15가스빛 | 1.375 " | FKM 바이톤 | 1.984 " | -25 Deg.F에서 400 Deg.F | - | RFQ
| |
40MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 Deg.F에서 500 Deg.F | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.