승인된 공급업체 1"/1.5" Tri Clover 호환 피팅 개스킷
필터
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 온도 범위 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC10가스빛 | 0.875 " | FKM 바이톤 | 1.984 " | -25 ° F ~ 400 ° F | RFQ
|
B | TC10GASPFE | 0.875 " | PTFE | 1.984 " | -100 ° F ~ 500 ° F | RFQ
|
C | TC10가실 | 0.875 " | 실리콘 | 1.984 " | -58 ° F ~ 446 ° F | RFQ
|
D | 40MPU-150 | 1-3 / 8 " | 부나 N | - | -30 ° F ~ 250 ° F | RFQ
|
E | 40MPFE-150 | 1-3 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F ~ 300 ° F | RFQ
|
F | A40MPGR-150-E | 1-3 / 8 " | 실리콘 및 EPDM 라이너 | - | -20 ° F ~ 300 ° F | RFQ
|
G | 40RXPX-F-150 | 1-3 / 8 " | 실리콘 | - | -40 ° F ~ 450 ° F | RFQ
|
H | 40MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F ~ 500 ° F | RFQ
|
H | TC15GASPFE | 1.375 " | PTFE | 1.984 " | -100 ° F ~ 500 ° F | RFQ
|
D | TC15가스빛 | 1.375 " | FKM 바이톤 | 1.984 " | -25 ° F ~ 400 ° F | RFQ
|
I | TC15가실 | 1.375 " | 실리콘 | 1.984 " | -58 ° F ~ 446 ° F | RFQ
|
J | TC15GASSIL 플랜지 | 1.375 " | 실리콘 | 2" | -58 ° F ~ 446 ° F | RFQ
|
A | 40MPU-100 | 7 / 8 " | 부나 N | - | -30 ° F ~ 250 ° F | RFQ
|
K | 40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F ~ 300 ° F | RFQ
|
B | 40MPG-100 | 7 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F ~ 500 ° F | RFQ
|
L | 40RXPX-F-100 | 7 / 8 " | 실리콘 | - | -40 ° F ~ 450 ° F | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루
- 인큐베이터 액세서리
- 공급 밸브 출구 상자
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 안면보호
- 검사/검색도구
- 비품
- 교통안전
- 스페이서 및 스탠드 오프
- DBI-SALA 충격 흡수 끈
- GEARWRENCH 색인 생성이 가능한 프라이 바
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5면 코너 선반 시스템
- COOPER B-LINE B232 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- VESTIL EHU 시리즈 로우 프로파일 전동 리프트 테이블
- MARTIN SPROCKET 더블 테이퍼 부싱 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 35
- MORSE CUTTING TOOLS 외부 선삭 공구 비트
- VESTIL 플라스틱 등급이 없는 뚜껑
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기