플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 SFT4016JI 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 9.1mm | AA3JWJ 11M306

APPROVED VENDOR SFT4016JI 드릴 부싱 타입 슬립 고정 드릴 사이즈 9.1mm

재고 있음 있음
항목: AA3JWJ 모델: SFT4016JI크로스 참조: 11M306

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 29,225 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드릴 부싱
부싱 유형슬립 고정 재생 조합 얇은 벽
동심도 공차0.0005 "TIR 최대
드릴 크기9.1mm
마감재 강철
경도RC 62-64
내부 Dia.9.1mm
내부 Dia. 공차0.0001- + 0.0005 "
자재52100 스루 강화
외부 Dia.5 / 8 "
외부 Dia. 공차-0.0002 "
전체 길이1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)3.18
선박 길이 (cm)2.22
선박 폭 (cm)2.22
HS 코드8207907585
원산지GB

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia. 공차부싱 유형동심도 공차전체 길이드릴 크기내부 Dia.내부 Dia. 공차자재가격
승인된 공급업체 H136BA 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+ 0.0015 ~ + 0.0012 "헤드 프레스 핏0.0003 "TIR 최대3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화₩ 97,877
승인된 공급업체 H138AA 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+ 0.0015 ~ + 0.0012 "헤드 프레스 핏0.0003 "TIR 최대1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화₩ 112,297
승인된 공급업체 H138AM 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138AM+ 0.0015 ~ + 0.0012 "헤드 프레스 핏0.0003 "TIR 최대1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화₩ 100,677
승인된 공급업체 H138AR 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+ 0.0015 ~ + 0.0012 "헤드 프레스 핏0.0003 "TIR 최대1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화₩ 100,677
승인된 공급업체 H138BJ 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+ 0.0015 ~ + 0.0012 "헤드 프레스 핏0.0003 "TIR 최대1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화₩ 103,757
승인된 공급업체 H138CX 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 2.45mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+ 0.0015 ~ + 0.0012 "헤드 프레스 핏0.0003 "TIR 최대1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 스루 강화₩ 31,797
승인된 공급업체 H14416RF 드릴 부싱 유형 H 드릴 크기 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+ 0.0025 ~ + 0.0021 "헤드 프레스 핏0.0005 "TIR 최대1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002-+.0006 "52100 스루 강화₩ 73,027

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR SFT4016JI 드릴 부싱 타입 슬립 고정 드릴 사이즈 9.1mm
₩ 29,225 /단위