플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 SB-0316-0250-12-12 공백 스테인리스 316 1/4 x 12 x 12 In | AB2VLT 1NZX2

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-12-12 빈 스테인리스 316 1/4 x 12 x 12인치

재고 있음 있음
항목: AB2VLT 모델: SB-0316-0250-12-12교차 참조: 1NZX2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 887,110 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목빈 주식
합금 유형316
마감재
경도 규모BHN
길이12 "
길이 허용차+/- 0.002 "
자재스테인리스 강
기질소둔 된
두께0.25 "
두께 공차+/- 0.002 "
타입정밀도-부식 방지
전형적인 경도160
전형적인 인장 강도81,900 PSI
전형적인 항복 강도30,000 PSI
12 "
폭 포용력+/- 0.002 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.8
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)30.48
HS 코드7222403085
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델합금 유형길이두께두께 공차전형적인 인장 강도가격
승인된 공급업체 SB-0304-0250-12-12 블랭크 스테인리스 304 1/4 x 12 x 12인치 | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "₩ 804,702
승인된 공급업체 SB-0304-0250-12-24 블랭크 스테인리스 304 1/4 x 12 x 24인치 | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "₩ 1,458,537
승인된 공급업체 SB-0304-0250-02-12 블랭크 스테인리스 304 1/4 x 2 x 12인치 | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"₩ 264,267
승인된 공급업체 SB-0304-0250-24-24 블랭크 스테인리스 304 1/4 x 24 x 24인치 | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "₩ 2,553,530
승인된 공급업체 SB-0304-0250-04-12 블랭크 스테인리스 304 1/4 x 4 x 12인치 | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"₩ 375,987
승인된 공급업체 SB-0304-0250-06-12 블랭크 스테인리스 304 1/4 x 6 x 12인치 | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"₩ 480,480
승인된 공급업체 SB-0304-0250-08-12 블랭크 스테인리스 304 1/4 x 8 x 12인치 | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"₩ 588,595

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-12-12 빈 스테인리스 316 1/4 x 12 x 12인치
₩ 887,110 /단위