그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나비 나사 |
클래스 | 2A |
드라이브 유형 | 슬롯 |
운전사 크기 | 3 / 64 " |
마감재 | 패시베이션 |
머리 Dia. | 3 / 8 " |
머리 높이 | 3 / 16 " |
헤드 두께 | 0.187 " |
헤드 유형 | 널링 |
헤드 폭 | 3 / 16 " |
길이 | 1 / 2 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
로크웰 경도 | B85에서 B95 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 80,000 |
스레드 크기 | 10-32 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318156070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.