APPROVED VENDOR PCR183604001160108 시트 천공 강철 40 x 36 18 게이지 0.063 직경 원형
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 천공 시트 |
합금 유형 | 1008 |
중심 간격 | 1 / 8 " |
마감재 | 밀 |
계량기 | 18 |
경도 규모 | 브리 넬 |
홀 직경 | 0.063 " |
구멍 패턴 | 비틀 거리다 |
구멍 모양 | 일주 |
길이 | 40 " |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 탄소강 |
열린 공간 | 23% |
기질 | 냉간 압연 |
인장 강도 | 49,000 |
두께 | 0.048 " |
두께 공차 | +/- 0.004 " |
전형적인 경도 | 95,000 |
폭 | 36 " |
폭 포용력 | +0.250 인치 |
항복 강도 | 42,000 |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 7209900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 홀 직경 | 구멍 모양 | 열린 공간 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCR143604001021116 | 14 | 0.5 " | 일주 | 48% | 0.075 " | +/- 0.005 " | ₩ 268,380 | ||
PCR143604001040308 | 14 | 0.25 " | 일주 | 40% | 0.075 " | +/- 0.005 " | ₩ 291,095 | ||
PCR143604003080916 | 14 | 0.375 " | 일주 | 40% | 0.075 " | +/- 0.005 " | ₩ 297,780 | ||
PCR163604000780108 | 16 | 0.078 " | 일주 | 35% | 0.06 " | +/- 0.005 " | ₩ 260,505 | ||
PCR163604001021116 | 16 | 0.5 " | 일주 | 48% | 0.06 " | +/- 0.005 " | ₩ 246,067 | ||
PCR16360400102SQ | 16 | 0.5 " | 사각형. | 53% | 0.06 " | +/- 0.005 " | ₩ 439,022 | ||
PCR163604001040308 | 16 | 0.25 " | 일주 | 40% | 0.06 " | +/- 0.005 " | ₩ 234,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.