플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 P324FT 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 3/16 In | AA3UAP 11V044

APPROVED VENDOR P324FT 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 3/16 In

재고 있음 있음
항목: AA3UAP 모델: P324FT크로스 참조: 11V044

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,522 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드릴 부싱
부싱 유형헤드리스 프레스 핏
동심도 공차0.0003 "TIR 최대
드릴 크기3 / 16 "
마감재 강철
경도RC 62-64
내부 Dia.3 / 16 "
내부 Dia. 공차0.0001- + 0.0004 "
자재52100 스루 강화
외부 Dia.1 / 2 "
외부 Dia. 공차+ 0.0014 ~ + 0.0017 "
전체 길이1 / 4 "

배송 정보:

선박 높이 (cm)0.64
선박 길이 (cm)1.27
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207907585
원산지GB

제품 변형

프로덕트모델전체 길이부싱 유형동심도 공차드릴 크기내부 Dia.내부 Dia. 공차외부 Dia.외부 Dia. 공차가격
승인된 공급업체 P108AU 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 97,877
승인된 공급업체 P108AV 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 97,877
승인된 공급업체 P108AX 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 97,877
승인된 공급업체 P108AY 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 97,877
승인된 공급업체 P108BA 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 97,877
승인된 공급업체 P108BB 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 108,272
승인된 공급업체 P108BE 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 108,272

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR P324FT 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 3/16 In
₩ 15,522 /단위