그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 치아 와셔 로크 너트 |
브리넬 경도 | 116-302 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 2 |
높이 | 55 / 64 " |
자재 | 강철 |
로크웰 경도 | B68-C32 |
크기 | 5 / 8-11 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 나일론 인서트 포함 |
폭 | 1 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.