플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR M55060.120.0040 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M12 x 1.75 X 40, 25PK | AB8TWT 29DK24

APPROVED VENDOR M55060.120.0040 소켓 캡 나사 플랫 스테인리스 스틸 M12 x 1.75 X 40, 25PK

재고 있음 있음
항목: AB8TWT 모델 : M55060.120.0040크로스 참조: 29DK24 / 42GY15

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 60,795 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목메트릭 소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기M12 X 1.75
드라이브 크기8mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.26.88mm
머리 높이7.4mm
헤드 유형평면
머리 아래 길이40mm
자재A4 스테인리스
최소 인장 강도700N/mm-제곱
로크웰 경도C39에서 C44로
스레드 Dia.M12
스레드 방향오른손
나사 길이40mm
스레드 크기1.75mm
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.89
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158030
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR M55060.120.0040 소켓 캡 나사 플랫 스테인리스 스틸 M12 x 1.75 X 40, 25PK
₩ 60,795 /팩