플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR M51050.080.0020 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X20, 50PK | AE8GUF 6DB91

APPROVED VENDOR M51050.080.0020 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 M8 x 1.25X20, 50PK

재고 있음 있음
항목: AE8GUF 모델 : M51050.080.0020크로스 참조: 6DB91 / 42GP77

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 28,735 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목메트릭 소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기M8 X 1.25
드라이브 크기6mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.13mm
머리 높이8mm
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이20mm
자재A2 스테인리스
최소 인장 강도101,500의 PSI
로크웰 경도C39에서 C44로
스레드 Dia.M8
스레드 방향오른손
나사 길이20mm
스레드 크기1.25mm
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.66
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158030
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR M51050.080.0020 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 M8 x 1.25X20, 50PK
₩ 28,735 /팩