MUELLER STEAM 4 SS- N 플랜 지형 Y 유형 스트레이너 캐스트 스테인리스 강 강 781 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1-1 / 2 " |
클래스 | 150 |
연결 | 플랜지 |
자재 | 캐스트 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | WOG의 경우 285 @ 100도 F, 증기의 경우 150 @ 565도 F |
화면 | 자체 정렬 |
화면 크기 | 0.062 " |
크기 | 4mm |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 47.5 |
선박 폭 (cm) | 37.85 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
모델 | 클래스 | 연결 | 자재 | 최대. 압력 | 화면 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 581CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 367,202 | |
3/8 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 382,147 | |
1/2 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 146,440 | |
3/4 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 174,352 | |
1 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1" | ₩ 374,202 | |
11/4 581 CS srewed 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1.25 " | ₩ 306,215 | |
11/2 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1.5 " | ₩ 375,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.