그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DOT 라벨 |
클래스 | 6 |
높이 | 4" |
범례 / 배경색 | 블랙 / 화이트 |
자재 | 비닐, 자체 접착 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 높이 | 범례 / 배경색 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSL-3503-V25 | - | 5" | 블랙 / 옐로우 | 비닐, 자체 접착 | 3" | ₩ 8,400 | ||
HMSL-0102-V25 | 1 | 4" | 블랙 / 오렌지 | 비닐, 자체 접착 | 4" | ₩ 21,087 | ||
HMSL-0044-P100 | 4 | 4" | 화이트 / 블루 | 종이, 자기 접착 | 4" | ₩ 11,007 | ||
HMSL-0044-V250 | 4 | 4" | 화이트 / 블루 | 비닐, 자체 접착 | 4" | ₩ 64,015 | ||
HMSL-0046-V25 | 5 | 4" | 검정 / 빨강, 노랑 | 비닐, 자체 접착 | 4" | ₩ 7,997 | ||
HMSL-0100-V250 | 1 | 4" | 블랙 / 오렌지 | 비닐, 자체 접착 | 4" | ₩ 29,435 | ||
HMSL-0103-V25 | 1 | 4" | 블랙 / 오렌지 | 비닐, 자체 접착 | 4" | ₩ 21,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.